Referencias
Facom:39.13
Rubix:798061463000
EAN:3148510998824



Detalles de producto : LLAVE MIXTA FACOM 39.13
• Llaves mixtas cortas: el mango corto y la cabeza compacta permiten una gran manejabilidad. Ideal para los accesos difíciles. • Cabeza 12 caras con perfil OGV® para un apriete potente protegiendo la tuerca. Sufijo H = cabeza hexagonal. • Cabeza inclinada a 15°. • Cabeza horquilla inclinada a 15°. • Dimensiones métricas: de 3,2 a 17 mm. • Presentación: cromada satinada.
LLAVE MIXTA CORTA 12C - 13MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 55 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 145x30x15 mm |
| Peso con embalaje | 55 g |
| Apertura | 13 |
| Longitud | 141 mm |
| Tipo | llave mixta |
| Acabado | satén/cromo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,18 € Sin IVA
/ unidad
13,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días