SBS20-11

Llaves poligonales de boca en VANADIUM-EXTRA SBS20

Ver información técnica

Referencias

Bahco:SBS20-11
Rubix:798553791000
EAN:7314153009159
brand logo

Resumen técnico

Apertura11
Longitud135 mm
Tipollave mixta
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SBS20-11


Llaves poligonales de boca, métricas e imperiales. Normas: DIN 3113/ISO 3318/ISO 7738. Acabado: mate. Material: VANADIUM-EXTRA. Posición de la boca a 15º, extremo anular curvado a 15º, con tamaños idénticos, de tipo corto. Perfil Dynamic Drive. Empaquetado individualmente en una tarjeta de plástico informativa.

Información técnica


Atributos
Peso neto50 g
Apertura11
Longitud135 mm
Tipollave mixta
Acabadomate
5,53 € Sin IVA
/ unidad
6,69 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días