6021670 2 3/8X7/16AF - LLAVE POLIGONAL DE DOBLE BOCA 3/8X7/16p
Llave de anillo profundamente curvada 2 (AF) - medida en pulgadas
Ver información técnicaReferencias
Gedore:2 3/8x7/16AF
Rubix:798179648000
fabricante:6021670
EAN:4010886602164

Detalles de producto : 6021670 2 3/8X7/16AF - LLAVE POLIGONAL DE DOBLE BOCA 3/8X7/16p
Profundamente curvada, con anillos de paredes delgadas. Conforme a DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104. GEDORE-vanadium staal 31CrV3, cromado.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 98 g |
|---|---|
| Apertura | 3/8x7/16 |
| Longitud | 195 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,98 € Sin IVA
/ unidad
21,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
