LLAVE FIJA DOBLE BOCA 6003 JOKER 11 MM

Llaves combinadas Joker

Ver información técnica

Referencias

Wera:05020202001
Rubix:799278942000
fabricante:05020202001
EAN:4013288212559
brand logo

Detalles de producto : LLAVE FIJA DOBLE BOCA 6003 JOKER 11 MM


Llaves combinadas Joker

Características: de acero de cromo-molibdeno con recubrimiento de cromo-níquel. Lado de boca en estrella acodado a 15°. La posición de la boca de 7,5° en combinación con el perfil especial de doble hexágono permite ángulos de retorno de 15° cuando se gira la llave entre los distintos ajustes de apriete.

Aplicación: especialmente diseñado para su uso en condiciones de trabajo muy estrechas.

Información técnica


Atributos
19,45 € Sin IVA
/ unidad
23,53 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días