Referencias

SKF:HN 1
Rubix:798253847000
EAN:7316576610707
brand logo

Resumen técnico

Apertura1
Longitud109 mm
Tipollave de gancho
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : HN1


La llave de espiga de la serie HN puede utilizarse para apretar o aflojar una amplia gama de tuercas de apriete, para un gran número de rodamientos y aplicaciones de eje.

Cualidades

Fabricadas en acero cromado endurecido con vanadio de alta calidad, estas llaves tienen una gran robustez.

Aplicaciones

El radio de la llave, perfectamente adaptado al diámetro exterior de la tuerca, reduce el riesgo de deterioro de ésta.

Información técnica


Atributos
Apertura1
Longitud109 mm
Tipollave de gancho
Acabadotemplado
21,80 Sin IVA
/ unidad
26,38 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días