Referencias
Beta Tools:58BA 17
Rubix:798328987000
fabricante:000580817
EAN:8014230697185

Documentos
Detalles de producto : 58BA 17-LL DE GOLPE BOCA ABIERTA ANTICH.
Llaves fijas simples antichispa
Cualidades
Llaves de boca simples de percusión antichispa
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 165x70x15 mm |
|---|---|
| Peso neto | 159 g |
| Apertura | 17 mm |
| Longitud | 125 mm |
| Material | cobre berilio |
| Peso | 159 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,45 € Sin IVA
/ unidad
140,90 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
