Referencias
Beta Tools:965BA 55
Rubix:798328936000
fabricante:009650855
EAN:8014230697437

Documentos
Detalles de producto : 965BA 55-LLAVE DE MANIOBRA ANTICHISPA
Llaves de maniobra sencillas antichispa, para válvulas de seguridad
Cualidades
Llaves de accionamiento simples antichispas para válvulas de seguridad
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 480x90x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1039 g |
| Apertura | 55 mm |
| Longitud | 450 mm |
| Material | cobre berilio |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
448,80 € Sin IVA
/ unidad
543,05 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
