Referencias
Ref. sustituida:8298263
Roebuck:865390
Rubix:798783913000
EAN:3660338197345
Documentos
Detalles de producto : LLAVE COMBINADA CARRACA 17 MM
ISO 7738/ISO 691/ ISO 3318/ ISO 1711-1/ DIN ISO 691/ DIN ISO 1711-1/ DIN 3113
Acabado mate uniforme. Sistema de carraca de 72 dientes. Ángulo de recuperación de 5° - llave acodada de 15°. Poco grosor para una mejor accesibilidad. Palanca de inversión integrada.
Acabado mate uniforme. Sistema de carraca de 72 dientes. Ángulo de recuperación de 5° - llave acodada de 15°. Poco grosor para una mejor accesibilidad. Palanca de inversión integrada.
Cualidades
Dispone de un perfil que protege la tuerca
Información técnica
Atributos
| Apertura | 17 |
|---|---|
| Longitud | 225 mm |
| Tipo | llave de trinquete |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,24 € Sin IVA
/ unidad
23,28 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días