Referencias
Beta Tools:55 5,5X7
Rubix:798166172000
fabricante:000550009
EAN:8014230021591



Documentos
Detalles de producto : 55 5,5X7-LLAVES FIJAS DOS BOCAS ABIERTAS
Llaves fijas de dos bocas abiertas
Cualidades
•Compact heads
Torque values significantly higher than ISO 1711-1 standards
Torque values significantly higher than ISO 1711-1 standards
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 150x60x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 20,4 g |
| Apertura | 5,5x7 |
| Longitud | 120 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
