29M-10

Llave de vaso

Ver información técnica

Referencias

Bahco:29M-10
Rubix:798211089000
EAN:7314150122318
brand logo

Resumen técnico

Apertura10
Longitud136 mm
Tipollave de tubo
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 29M-10


Llaves de vaso curvadas, forjadas, métricas. Normas: ISO 2236. Material: acero de alta aleación de calidad. Perfil Dynamic-Drive hexagonal en anillo forjado. Perfil Dynamic-Drive hexagonal en anillo recto. Orificio pasante en casquillos forjados y largos en el lado recto para varilla roscada larga. Cromado mate para alta calidad de la superficie.

Cualidades

Metric Double Head Offset Socket Wrenches with 6 x 6-Point Dynamic-Drive™

Información técnica


Atributos
Peso neto105 g
Apertura10
Longitud136 mm
Tipollave de tubo
Acabadocromado
11,86 € Sin IVA
/ unidad
14,35 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días