2304279 7 R XS 15 - LLAVE COMBINADA DE CARRACA XS 15 MM
Llave de anillo con trinquete plana extra corta 7 R
Ver información técnicaReferencias
Gedore:7 R XS 15
Rubix:798174990000
fabricante:2304279
EAN:4010886889985

Detalles de producto : 2304279 7 R XS 15 - LLAVE COMBINADA DE CARRACA XS 15 MM
con las mismas anchuras de llave. Ejecución extra corta y plana. Perfil UD. Ángulo de trabajo: 7° de 8 a 15 mm, 6° de 16 a 19 mm. Para aflojar o apretar rápidamente con función de carraca. Alta transmisión de fuerza. Cómoda de sujetar gracias al perfilado en el vástago. Geometría rígida a torsión con perfil doble-T. Acero vanadio GEDORE 31CrV3. Apariencia sin reflejos gracias a la superficie cromada mate; anillo de inserción y paleta de bloqueo fosfatados en manganeso. Forjada en caliente. Boca exactamente rectificada a la anchura de la llave. Técnica probada de GEDORE reunida de nuevo: boca de la clásica nr. 6, vástago hueco y estable de la nr. 7 y el mecanismo desarrollado del trinquete U20. Patente solicitada para Europa.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 100 g |
|---|---|
| Apertura | 15 |
| Longitud | 136 mm |
| Tipo | llave de trinquete |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,29 € Sin IVA
/ unidad
30,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
