1952Z-3/4 LLAVE COMBINADA 3/4
Llaves combinadas forjadas, medidas en inch 1952Z
Ver información técnicaReferencias
Bahco:1952Z-3/4
Rubix:798321272000
EAN:7314151057565

Detalles de producto : 1952Z-3/4 LLAVE COMBINADA 3/4
Llaves combinadas, forjadas, medidas en inch. Normas: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 y DIN 3113. Material: acero de alta aleación de calidad. Inclinación de la boca 15 con una cabeza más estrecha para una mejor accesibilidad. Perfil Dynamic Drive de 12 puntos para una mayor vida útil de tornillos y tuercas. Extremo de la cabeza de caja 15 doblado para protección de la mano y mejor agarre. Cromado y pulido mate para una alta calidad superficial.
Cualidades
Imperial Offset Combination Wrenches with Chrome Finish
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 200 g |
|---|---|
| Apertura | 19 |
| Longitud | 245 mm |
| Tipo | llave mixta |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,06 € Sin IVA
/ unidad
23,06 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días