Referencias
Beta Tools:58 65
Rubix:798164928000
fabricante:000580065
EAN:8014230022512

Documentos
Detalles de producto : 58 65-LLAVES DE GOLPE UNA BOCA ABIERTA
Llaves de golpe de una boca abierta
Cualidades
llave fija golpe 1 boca abierta
Aplicaciones
herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 342x138x27 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3317 g |
| Apertura | 65 |
| Longitud | 342 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | metal galvanizado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
150,45 € Sin IVA
/ unidad
182,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
