Referencias
Beta Tools:120 13
Rubix:798165560000
fabricante:001200013
EAN:8014230055305

Documentos
Detalles de producto : 120 13-LLAVES POLIGONALES DE TRINQUETE
Llaves poligonales de trinquete
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 150x60x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 88 g |
| Apertura | 13 |
| Longitud | 135 mm |
| Tipo | llave de tubo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,60 € Sin IVA
/ unidad
57,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
