6099940 7 3/4AF - LLAVE COMBINADA 3/4p
Llave de anillo 7 (AF) - medida en pulgadas
Ver información técnicaReferencias
Gedore:7 3/4AF
Rubix:798174021000
fabricante:6099940
EAN:4010886609996

Detalles de producto : 6099940 7 3/4AF - LLAVE COMBINADA 3/4p
• extremo de anillo doblado 15°, modelo perfilado
• tamaño 3/16" y 7/32" con anillo hexagonal, a partir de 1/4" con UD-profiel
• acero GEDORE-vanadium 31CrV3, cromado
Combination spanner 3/4" Ring: 15° offset from shaft, with UD profile for gentle transmission of force Sizes 3/16" to 7/32" with hexagon ring, up from size 1/4" with UD profile GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 148 g |
|---|---|
| Apertura | 3/4' |
| Longitud | 230 mm |
| Tipo | llave mixta |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,98 € Sin IVA
/ unidad
29,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
