6025900 2 30X34 - LLAVE POLIGONAL DE DOBLE BOCA 30X34 MM

Llave 2 bocas estrella DIN838

Ver información técnica

Referencias

Gedore:2 30x34
Rubix:798179398000
fabricante:6025900
EAN:4010886602591
brand logo

Resumen técnico

Apertura30x34
Longitud375 mm
Tipollave de caja
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6025900 2 30X34 - LLAVE POLIGONAL DE DOBLE BOCA 30X34 MM


Llave de dos bocas en estrella, acodada

Características: DIN 838, ISO 3318. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromado mate, acodado profundo. Bocas en estrella de pared fina.
Double ended ring spanner offset 30x34 mm * not standardised

Información técnica


Atributos
Peso neto763 g
Apertura30x34
Longitud375 mm
Tipollave de caja
Acabadocromado
46,60 Sin IVA
/ unidad
56,39 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días