Referencias
Beta Tools:920AK 22
Rubix:798163806000
fabricante:009209022
EAN:8014230560830

Detalles de producto : 920AK 22-LLAVES DE VASO 1/2 EN BLISTER
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 210x95x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 117,8 g |
| Apertura | 22 |
| Longitud | 41 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,18 € Sin IVA
/ unidad
11,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
