Referencias
Facom:39.11/16
Rubix:798529843000
EAN:3148510999265

Detalles de producto : 39.11/16 LLAVE MIXTA CORTA 11/16'
• Llaves mixtas cortas: el mango corto y la cabeza compacta permiten una gran manejabilidad. Ideal para los accesos difíciles. • Cabeza 12 caras con perfil OGV® para un apriete potente protegiendo la tuerca. Sufijo H = cabeza hexagonal. • Cabeza inclinada a 15°. • Cabeza horquilla inclinada a 15° • Dimensiones en pulgadas: de 1/8" a 11/16". • Presentación: cromada satinada.
LLAVE MIXTA CORTA 12C - 11/16
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 104 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 170x40x15 mm |
| Peso con embalaje | 104 g |
| Apertura | 11/16 |
| Longitud | 165 mm |
| Tipo | llave mixta |
| Acabado | satén/cromo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,71 € Sin IVA
/ unidad
17,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días