Referencias
Ref. sustituida:4972155
Roebuck:865267
Rubix:798783933000
EAN:3660338196287

Documentos
Detalles de producto : LLAVE COMBINADA 19 MM
ISO 3318/ DIN ISO 691 /DIN ISO 1711-1/ ISO 7738/ DIN 3113
En acero de cromo vanadio mate.
Compuesta de 2 cabezales de la misma apertura que permite, con el cabezal fijo, una aproximación rápida a la sujeción.
Bloqueo potenciado con el cabezal poligonal cuyo codo de 15º garantiza una cómoda maniobra en superficie plana.
En acero de cromo vanadio mate.
Compuesta de 2 cabezales de la misma apertura que permite, con el cabezal fijo, una aproximación rápida a la sujeción.
Bloqueo potenciado con el cabezal poligonal cuyo codo de 15º garantiza una cómoda maniobra en superficie plana.
Cualidades
Una excelente manejabilidad
Información técnica
Atributos
| Apertura | 19 |
|---|---|
| Longitud | 230 mm |
| Tipo | llave mixta |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,52 € Sin IVA
/ unidad
7,89 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días