LLAVE ESTRELLA CONTRAACODADA 32MM SLS

54A.SLS - Llaves de estrella contraacodadas "grandes esfuerzos" métricas

Ver información técnica

Referencias

Facom:54A.32SLS
Rubix:798894274000
EAN:3662424029158
brand logo

Resumen técnico

Apertura32
Longitud235 mm
Tipollave de caja
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : LLAVE ESTRELLA CONTRAACODADA 32MM SLS


• Herramienta equipada de una solución de enganche FACOM SLS que evita cualquier riesgo de caida accidental. • La solución de cable engatillado "giratorio" elegido y testado por Facom, preserva la ergonomía de uso de la herramienta (llaves de 8 a 30mm). • Llaves de estrella contraacodadas "grandes esfuerzos": llaves destinadas a aprietes de potencia, gracias a la elevada resistencia de la cabeza poligonal y a la importante longitud del mango adaptable (pedido por separado). • El espacio bajo el mango facilita el paso de los dedos o la superación de un obstáculo. Ideal para las tuercas en serie. • Mango a utilizar: - 54.M1B para las dimensiones 24 y 30 mm; - 54.M2B para las dimensiones 32 a 41 mm; - 54.M3B para las dimensiones 46 mm; • Dimensiones métricas: de 24 a 46 mm. • Presentación: cromada satinada.
54A.SLS - LLAVES DE ESTRELLA CONTRAACODADAS \"GRANDES ESFUERZOS\" MÉTRICAS | 54A.32SLS

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)240x60x55 mm
Peso con embalaje775 g
Apertura32
Longitud235 mm
Tipollave de caja
Acabadosatén/cromo
65,24 Sin IVA
/ unidad
78,94 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días