6019420 2 32X36 - LLAVE POLIGONAL DE DOBLE BOCA 32X36 MM
Llave 2 bocas estrella DIN838
Ver información técnicaReferencias
Gedore:2 32x36
Rubix:798179508000
fabricante:6019420
EAN:4010886601945

Detalles de producto : 6019420 2 32X36 - LLAVE POLIGONAL DE DOBLE BOCA 32X36 MM
Llave de dos bocas en estrella, acodada
Características: DIN 838, ISO 3318. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromado mate, acodado profundo. Bocas en estrella de pared fina.
Características: DIN 838, ISO 3318. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromado mate, acodado profundo. Bocas en estrella de pared fina.
Double ended ring spanner offset 32x36 mm * not standardised
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 878 g |
|---|---|
| Apertura | 32x36 |
| Longitud | 400 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,28 € Sin IVA
/ unidad
64,47 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días