900M/55-CARRACA REVERS.1/4 MANGO METAL
Llave de apertura fija y variable Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:900M/55
Rubix:798169568000
fabricante:009000905
EAN:8014230175256

Detalles de producto : 900M/55-CARRACA REVERS.1/4 MANGO METAL
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 135x45x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 75 g |
| Longitud | 110 mm |
| Tipo | llave de trinquete |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,65 € Sin IVA
/ unidad
70,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
