Referencias
Facom:440.55SR
Rubix:798526296000
EAN:3148518670692




Resumen técnico
| Apertura | 55 mm |
|---|---|
| Longitud | 560 mm |
| Material | aleación de cobre y berilio |
Detalles de producto : 440.55SR LLAVE MIXTA METRICA 55
• Aleación especial Cobre-Berilio antichispa y antimagnético.
LLAVE MIXTA 55MM ADF
Cualidades
-Aleación especial de cobre-berilio, antichispas y antimagnética.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2258 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 565x108x24 mm |
| Peso con embalaje | 2258 g |
| Apertura | 55 mm |
| Longitud | 560 mm |
| Material | aleación de cobre y berilio |
| Peso | 2800 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
443,84 € Sin IVA
/ unidad
537,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días