Referencias
Beta Tools:142K 19
Rubix:798163261000
fabricante:001429019
EAN:8014230560472

Detalles de producto : 142K 19-LL. COMB. CON CARRACA EN BLISTER
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 270x105x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 249,5 g |
| Apertura | 19 |
| Longitud | 248 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,13 € Sin IVA
/ unidad
43,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
