41RM-17

Llaves de estrella de doble boca con articulación métrica 41RM

Ver información técnica

Referencias

Bahco:41RM-17
Rubix:798211183000
EAN:7314153014474
brand logo

Resumen técnico

Apertura17
Longitud190 mm
Tipollave de trinquete
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 41RM-17


Llaves de carraca con articulación, métricas. Normas:ISO 3318 y DIN 3113. Material:acero de calidad de alta aleación. El extremo del anillo abierto tiene un ángulo de 15 con una cabeza más plana para una mayor accesibilidad. La articulación de la cabeza de la carraca tiene un ángulo de 180 con pasos fijos a cada 15. Ángulo de acción 5. Perfil Dynamic-Drive de doce caras para una mayor duración de tornillos y tuercas. Cromado, pulido satinado para un acabado superficial de alta calidad.
Walter Titex

Cualidades

Metric Swivel Head Combination Ratcheting Wrenches with Chrome Finish

Información técnica


Atributos
Peso neto180 g
Apertura17
Longitud190 mm
Tipollave de trinquete
Acabadosatén/cromo
29,86 Sin IVA
/ unidad
36,13 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días