6003340 1 B 33 - LLAVE COMBINADA 33 MM

Llave combinada DIN3113B

Ver información técnica

Referencias

Gedore:1 B 33
Rubix:798173869000
fabricante:6003340
EAN:4010886600337
brand logo

Resumen técnico

Apertura33
Longitud412 mm
Tipollave mixta
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6003340 1 B 33 - LLAVE COMBINADA 33 MM


Llaves combinadas, acodadas

Características: DIN 3113, ISO 3318, forma B. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromado mate, lado de boca en estrella acodado profundo, posición de boca 15°.
Llave combinada 33 mm Selección de los tamaños más utilizados Según DIN 3113 Forma B, ISO 3318, ISO 7738 GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado Con el mismo tamaño en cada extremo, anillo desplazado 10° del eje, con perfil UD * no normalizado

Información técnica


Atributos
Peso neto827 g
Apertura33
Longitud412 mm
Tipollave mixta
Acabadocromado
39,82 Sin IVA
/ unidad
48,18 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días