Referencias
Gedore:7 R 15
Rubix:798177506000
fabricante:2297132
EAN:4010886889299

Detalles de producto : 2297132 7 R 15 - LLAVE COMBINADA DE CARRACA 15 MM
Llaves combinadas con carraca
Características: forma recta. Posición de boca 15°. Mecanismo de carraca dentado con precisión. Los pares de apriete superan las exigencias conforme a DIN 3110, ISO 3318.
De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, mate cromado. Ángulo de retorno de 7° hasta entrecaras de 15 mm, 6° hasta entrecaras de 27 mm y 5° hasta entrecaras de 36 mm. Boca rectificada exactamente al valor de entrecaras.
Características: forma recta. Posición de boca 15°. Mecanismo de carraca dentado con precisión. Los pares de apriete superan las exigencias conforme a DIN 3110, ISO 3318.
De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, mate cromado. Ángulo de retorno de 7° hasta entrecaras de 15 mm, 6° hasta entrecaras de 27 mm y 5° hasta entrecaras de 36 mm. Boca rectificada exactamente al valor de entrecaras.
Llave combinada de carraca 15 mm Con el mismo tamaño en cada extremo Perfil plano UD Ángulo de trabajo: 7° de 8 a 15 mm, 6° de 16 a 27 mm y 5° de 30 a 36 mm Para aflojar y apretar rápidamente con la carraca Elevada transmisión del par de apriete Perfil hueco cómodo de sujetar Geometría resistente a la deformación con efecto de doble viga en T Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE Aspecto antideslumbrante gracias al cromado mate, inserto de bloqueo y trinquete fosfatados con manganeso Forjado en caliente Mordaza rectificada con precisión al tamaño nominal exacto para superficies de contacto óptimas Tecnología GEDORE probada y combinada de nuevo: mordazas de llave del clásico n.º 6, eje hueco estable del n.º 7 y mecanismo perfeccionado de las carracas U-20 En combinación con el adaptador 7 RA o 7 RB (pedir por separado), la llave 7 R puede utilizarse como carraca (de paletón) Patente europea solicitada
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 125 g |
|---|---|
| Apertura | 15 |
| Longitud | 200 mm |
| Tipo | llave de trinquete |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,31 € Sin IVA
/ unidad
25,79 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días