Referencias
Beta Tools:99 45-50
Rubix:798167325000
fabricante:000990045
EAN:8014230026305

Documentos
Detalles de producto : 99 45-50-LLAVES DE GANCHO CON NARIZ
Llaves de gancho con nariz para tuercas UNI/ISO 2982, 2983
Cualidades
Llaves de gancho para tuercas
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 245x70x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 143,3 g |
| Apertura | 45x50 |
| Longitud | 206 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,68 € Sin IVA
/ unidad
26,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
