6081140 7 5 LL COMBINADA

Llave combinada similar DIN3113A

Ver información técnica

Referencias

Gedore:7 5
Rubix:798173063000
fabricante:6081140
EAN:4010886608111
brand logo

Resumen técnico

Apertura5
Longitud92 mm
Tipollave mixta
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6081140 7 5 LL COMBINADA


Llaves combinadas, rectas

Características: DIN 3113, ISO 3318, forma A. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromado mate, lado de boca en estrella acodado 15°, con vástago hueco estable manejable.
* Tamaño no normalizado.
° Lado de boca en estrella con perfil hexagonal.
Combination spanner 5 mm Sizes 3 to 5.5 with hexagon ring, up from size 6 with UD profile * not standardised

Información técnica


Atributos
Peso neto11 g
Apertura5
Longitud92 mm
Tipollave mixta
Acabadocromado
8,73 € Sin IVA
/ unidad
10,56 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días