6574170 894 11 - LLAVE FIJA DE UNA BOCA 11 MM

Llave fija 894 (MM)

Ver información técnica

Referencias

Gedore:894 11
Rubix:798175209000
fabricante:6574170
EAN:4010886657416
brand logo

Resumen técnico

Apertura11
Longitud112 mm
Tipollave plana
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6574170 894 11 - LLAVE FIJA DE UNA BOCA 11 MM


Diseño según DIN 894, ISO 3318. Ángulo de mordaza = 15°. Acero al vanadio GEDORE 31CrV3. Fosfatado de manganeso hasta 38 mm, acero gris a partir de 41 mm. De 10 mm a 135 mm con agujero de suspensión. * no normalizado
Walter Titex

Información técnica


Atributos
Peso neto29 g
Apertura11
Longitud112 mm
Tipollave plana
Acabadofosfato
3,85 € Sin IVA
/ unidad
4,66 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días