8071 IP LLAVE AJUSTABLE IP 8
Llaves ajustables de tuerca central con acabado fosfatado
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Bahco:8071 IP
Rubix:798267092000
EAN:7314150007226

Documentos
Detalles de producto : 8071 IP LLAVE AJUSTABLE IP 8
Normas: ISO 6787, DIN 3117 Shape, ASME B107.8M - 1996 y BS 6333. Acero de calidad de alta aleación. División de escala en mm para preajuste y medición precisa. Mordazas estrechas y fuertes para un funcionamiento correcto. Rosca a izquierdas. Serie P: mordaza reversible, dentada por un lado, para uso como llave de tubo. Fosfatada. Temple de precisión y tratamiento anticorrosión. IP: embalaje industrial.
Cualidades
Mordazas paralelas colocadas en un ángulo de 15° que proporcionan un agarre firme y el mejor alcance|Mango ancho para mayor comodidad de uso|Movimiento preciso de las mordazas|Última resistencia gracias al endurecimiento de precisión y al acero de aleación de alto rendimiento
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 240 g |
|---|---|
| Apertura | 27 |
| Longitud | 205 mm |
| Tipo | llave ajustable |
| Acabado | fosfato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,25 € Sin IVA
/ unidad
26,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días