Referencias
Beta Tools:142C 15
Rubix:798167497000
fabricante:001420115
EAN:8014230387505

Documentos
Detalles de producto : 142C 15-LL COMBINADAS CORTAS CON CARRACA
Llaves combinadas cortas con carraca
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 150x60x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 94 g |
| Apertura | 15 |
| Longitud | 118 mm |
| Tipo | llave mixta |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,92 € Sin IVA
/ unidad
20,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
