Referencias
Gedore:1 B 29
Rubix:798173866000
fabricante:6002960
EAN:4010886600290

Detalles de producto : 6002960 1 B 29 - LLAVE COMBINADA 29 MM
Llaves combinadas, acodadas
Características: DIN 3113, ISO 3318, forma B. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromado mate, lado de boca en estrella acodado profundo, posición de boca 15°.
Características: DIN 3113, ISO 3318, forma B. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromado mate, lado de boca en estrella acodado profundo, posición de boca 15°.
Llave combinada 29 mm Selección de los tamaños más utilizados Según DIN 3113 Forma B, ISO 3318, ISO 7738 GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado Con el mismo tamaño en cada extremo, anillo desplazado 10° del eje, con perfil UD * no normalizado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 546 g |
|---|---|
| Apertura | 29 |
| Longitud | 370 mm |
| Tipo | llave mixta |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,17 € Sin IVA
/ unidad
40,14 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días