Referencias
Beta Tools:58 110
Rubix:798165512000
fabricante:000580110
EAN:8014230022604

Documentos
Detalles de producto : 58 110-LLAVES DE GOLPE UNA BOCA ABIERTA
Llaves de golpe de una boca abierta
Cualidades
llave fija golpe 1 boca abierta
Aplicaciones
herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 510x235x47 mm |
|---|---|
| Peso neto | 13902 g |
| Apertura | 110 |
| Longitud | 510 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | metal galvanizado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
732,70 € Sin IVA
/ unidad
886,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
