LLAVE DE BOCA AUTOAJUSTABLE VDE 6004 JOKER JUEGO 4 PZ
Llave de apertura fija y variable Wera
Ver información técnicaReferencias
Wera:05020170001
Rubix:799278987000
fabricante:05020170001
EAN:4013288221803
Detalles de producto : LLAVE DE BOCA AUTOAJUSTABLE VDE 6004 JOKER JUEGO 4 PZ
Juego de llave de boca VDE Joker, autoajustable
Características: de acero al cromo-molibdeno, cabeza montada de forma móvil para atornillar según el principio de la carraca con un ángulo de retorno de 30°. Las mordazas paralelas y planas se ajustan automáticamente al tamaño de llave requerido. El mecanismo de palanca integrado sujeta el tornillo de forma segura, reduciendo el riesgo de deslizamiento. Suministro en una caja muy compacta de tela, protege las superficies delicadas.
Aplicación: para un atornillado rápido y continuo, incluso en condiciones de trabajo reducidas.
Mango aislado hasta 1000 V, conforme a IEC 60900, DIN EN 60900.
Contenido del juego: 7–10 mm (1/4–3/8"); 10–13 mm (7/16–1/2"); 13–16 mm (1/2–5/8"); 16–19 mm (5/8–3/4").
Características: de acero al cromo-molibdeno, cabeza montada de forma móvil para atornillar según el principio de la carraca con un ángulo de retorno de 30°. Las mordazas paralelas y planas se ajustan automáticamente al tamaño de llave requerido. El mecanismo de palanca integrado sujeta el tornillo de forma segura, reduciendo el riesgo de deslizamiento. Suministro en una caja muy compacta de tela, protege las superficies delicadas.
Aplicación: para un atornillado rápido y continuo, incluso en condiciones de trabajo reducidas.
Mango aislado hasta 1000 V, conforme a IEC 60900, DIN EN 60900.
Contenido del juego: 7–10 mm (1/4–3/8"); 10–13 mm (7/16–1/2"); 13–16 mm (1/2–5/8"); 16–19 mm (5/8–3/4").
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
333,28 € Sin IVA
/ unidad
403,27 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
