Referencias
Beta Tools:52MQ 17
Rubix:798164048000
fabricante:000520117
EAN:8014230102627



Documentos
Detalles de producto : 52MQ 17-LLAVES FIJAS SENCILLAS 1000V
Llaves fijas sencillas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 195x110x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 116 g |
| Apertura | 17 |
| Longitud | 168 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,93 € Sin IVA
/ unidad
51,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
