6401740 133 95 - LLAVE DE GOLPE FIJA UNA BOCA 95 MM

Llave boca percusión DIN133

Ver información técnica

Referencias

Gedore:133 95
Rubix:798175130000
fabricante:6401740
EAN:4010886640173
brand logo

Resumen técnico

Apertura95
Longitud456 mm
Tipollave plana
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6401740 133 95 - LLAVE DE GOLPE FIJA UNA BOCA 95 MM


Llaves de percusión de boca fija

Características: DIN 133. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, posición de boca 15°.

Aplicación: para trabajos de montaje especialmente difíciles.
Open ended slogging spanner 95 mm For very heavy-duty work Acc. to DIN 133 Up to length 500 mm chrome-vanadium steel 31CrV3, above 525 mm material C35 Special sizes available on request * not standardised

Información técnica


Atributos
Peso neto8985 g
Apertura95
Longitud456 mm
Tipollave plana
291,65 Sin IVA
/ unidad
352,90 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días