75.28 LLAVE PIPA 6X6 CARAS
75 - Llaves de pipa abiertas forjadas 6 caras x 6 caras métricas
Ver información técnicaReferencias
Facom:75.28
Rubix:798529481000
EAN:3148511198209



Detalles de producto : 75.28 LLAVE PIPA 6X6 CARAS
• Llaves de pipa abiertas: llaves destinadas a los aprietes/aflojes potentes.
• Cabeza corta y cabeza larga: 6 caras.
• Abertura de la cabeza corta para paso de las varillas roscadas.
• Dimensiones métricas: de 6 a 38 mm.
• Presentación: cromada satinada.
LLAVE PIPA 6X6 CARAS 28MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1033 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 297x80x38 mm |
| Peso con embalaje | 1033 g |
| Apertura | 28 |
| Longitud | 290 mm |
| Tipo | llave de tubo |
| Acabado | satén/cromo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días