13-24 24 MM COMBINATION SPANNER

Llave combinada como DIN3113A

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Stahlwille:40082424
Rubix:798219187000
EAN:4018754018895
brand logo
Resumen técnico
Apertura24
Longitud280 mm
Tipollave mixta
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 13-24 24 MM COMBINATION SPANNER


Llaves combinadas, rectas

Características: DIN 3113, ISO 3318, forma A. De acero de aleación de cromo, forjado, cromado, lado de boca en estrella acodado 15°, con vástago estable con doble perfil T.

Información técnica


Atributos
Apertura24
Longitud280 mm
Tipollave mixta
Acabadocromado
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,70 Sin IVA
/ unidad
37,15 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días