Referencias
Gedore:34 18x19
Rubix:798179458000
fabricante:6300040
EAN:4010886630006

Detalles de producto : 6300040 34 18X19 - LLAVE DE VASO ARTICULADA 18X19 MM
Llave de vaso de doble articulación
Características: de acero de vanadio GEDORE 31CrV3. Cromado, margen de giro extragrande con cabezas de pared delgada y perfil UnitDrive. Cabezas rectificadas con precisión. Mango con perforaciones para manerales insertables.
Características: de acero de vanadio GEDORE 31CrV3. Cromado, margen de giro extragrande con cabezas de pared delgada y perfil UnitDrive. Cabezas rectificadas con precisión. Mango con perforaciones para manerales insertables.
Swivel head wrench double ended 18x19 mm Thin walled heads, UD profile Swivels through a wide radius Shaft with holes for tommy bars 26 D and 26 RS (please order separately) GEDORE vanadium steel 31CrV3, heads polished, chrome-plated
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 418 g |
|---|---|
| Apertura | 18x19 |
| Longitud | 315 mm |
| Tipo | llave de vaso |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,92 € Sin IVA
/ unidad
77,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
