40033641 LLAVE 2 BOCAS FIJAS 10-36X41

Llave de dos bocas D3110 pulida 12 piezas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Stahlwille:40033641
Rubix:798219152000
EAN:4018754018123
brand logo

Resumen técnico

Apertura36x41
Longitud375 mm
Tipollave plana
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 40033641 LLAVE 2 BOCAS FIJAS 10-36X41


Llaves de dos bocas

Características: DIN 3110, ISO 3318. De acero de aleación de cromo, forjado, cromado mate, posición de boca 15°, con cabezas planas y vástago estable con doble perfil T.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)11x90x370 mm
Peso neto800 g
Apertura36x41
Longitud375 mm
Tipollave plana
Acabadocromado
65,70 € Sin IVA
/ unidad
79,50 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días