Referencias
Bahco:1943M-14-17
Rubix:798210285000
EAN:7314151052843

Documentos
Detalles de producto : 1943M-14-17
Llaves de anillo (de arranque, de bloque), métricas. Material: acero de alta aleación de calidad. Adecuadas para trabajos en espacios reducidos. Dynamic-Drive Profile de 12 caras para una mayor vida útil de tornillos y tuercas. Cromadas y finamente pulidas para una calidad superior.
Cualidades
•Suitable for working in confined and hard-to-reach spaces
12-point Dynamic-Drive™ profile provides longer life for screws and nuts
Chrome plated micro-matte finishing provides high quality surface
High-performance alloy steel
12-point Dynamic-Drive™ profile provides longer life for screws and nuts
Chrome plated micro-matte finishing provides high quality surface
High-performance alloy steel
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 160 g |
|---|---|
| Apertura | 14x17 |
| Longitud | 185 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,09 € Sin IVA
/ unidad
33,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
