Referencias
Facom:82H.15
Rubix:798894403000
EAN:3148511231517




Detalles de producto : LLAVE MACHO CORTA 15MM
• Fabricadas con acero al silicio.
• Presentación: fosfatada.
LLAVE MACHO CORTA 15MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 320 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 165x75x20 mm |
| Peso con embalaje | 320 g |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 15 |
| Longitud | 150 mm |
| Acabado | fosfato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,39 € Sin IVA
/ unidad
11,36 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
