Referencias
Beta Tools:97TTX 25
Rubix:798166460000
fabricante:000970725
EAN:8014230050188

Documentos
Detalles de producto : 97TTX 25-LL MACHO CON MANGO Y HUELLA TX
Llaves macho acodadas con mango para tornillos con huella Torx®
Cualidades
Chrome-plated offset key wrenches with handles for Torx® head screws
Aplicaciones
Hand tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 215x80x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 35,6 g |
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | 25 |
| Longitud | 179 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,62 € Sin IVA
/ unidad
17,69 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días
