Referencias
Bahco:2047PR-3-4
Rubix:798594850000
EAN:7314151060565


Resumen técnico
| Huella | phillips (ph) |
|---|---|
| Tamaño de huella | ph3;ph4 |
| Longitud | 200 mm |
Detalles de producto : 2047PR-3-4 LLAVE ACODADA PH3-4
Destornilladores angulares para tornillos Phillips. Hoja niquelada y cromada, mango de polipropileno. DIN 5208.
Cualidades
Polypropylene handle for more comfort grip|Anti-slip function
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 160 g |
|---|---|
| Huella | phillips (ph) |
| Tamaño de huella | ph3;ph4 |
| Longitud | 200 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,87 € Sin IVA
/ unidad
14,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días