Referencias
Roebuck:5095496
Rubix:798306515000
EAN:3660338517310

Documentos
Detalles de producto : LLAVE ALLEN CORTA 6 MM NIQUELADA
ISO 2936
Un acero de aleación completamente templado para una llave resistente con una superficie extradura para una vida más larga y el respeto del rendimiento de la herramienta.
Un acero de aleación completamente templado para una llave resistente con una superficie extradura para una vida más larga y el respeto del rendimiento de la herramienta.
Información técnica
Atributos
| Huella | hex / allen |
|---|---|
| Tamaño de huella | 6 mm |
| Longitud | 96 mm |
| Acabado | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,45 € Sin IVA
/ unidad
1,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días