96T-AS 1/8-LL MACHO HEXAG.ACOD. Y MANGO
Llaves en L hexagonales macho plegadas con mangos cromados de agarre
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:96T-AS 1/8
Rubix:798166529000
fabricante:000960671
EAN:8014230429335

Detalles de producto : 96T-AS 1/8-LL MACHO HEXAG.ACOD. Y MANGO
Llaves en L hexagonales macho plegadas con mangos cromados de agarre
Cualidades
Llaves en L hexagonales macho plegadas con mangos cromados de agarre
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 235x80x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 41,5 g |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 1/8 |
| Longitud | 179 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,37 € Sin IVA
/ unidad
17,39 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
