Referencias
Beta Tools:96LC 12
Rubix:798166514000
fabricante:000960332
EAN:8014230144115

Documentos
Detalles de producto : 96LC 12-LL MACHO HEXAG. LARGAS CROMADAS
Llaves macho hexagonales acodadas largas, cromadas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 330x85x60 mm |
|---|---|
| Peso neto | 280 g |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 12 |
| Longitud | 259 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,29 € Sin IVA
/ unidad
10,03 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
