13-30 30 MM COMBINATION SPANNER

Llave combinada como DIN3113A

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Stahlwille:40083030
Rubix:798219193000
EAN:4018754018956
brand logo

Resumen técnico

Apertura30x30
Longitud330 mm
Tipollave mixta
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 13-30 30 MM COMBINATION SPANNER


Llaves combinadas, rectas

Características: DIN 3113, ISO 3318, forma A. De acero de aleación de cromo, forjado, cromado, lado de boca en estrella acodado 15°, con vástago estable con doble perfil T.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)25x65x335 mm
Peso neto404 g
Apertura30x30
Longitud330 mm
Tipollave mixta
Acabadocromado
Diámetro43.2 mm
45,40 € Sin IVA
/ unidad
54,93 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días