Referencias
SMC:ES5063
Rubix:751606303043
fabricante:ES5063
EAN:3618036118599

Documentos
Detalles de producto : ES5063
El C95 es ISO, intercambiable VDMA24562 y utiliza una construcción de tirante. Además de los cojines estándar y la banda de desgaste, el C95 utiliza un diseño de sello de cojín "flotante" que mejora enormemente el funcionamiento. El exclusivo sello "figura 8" de SMC asegura una larga vida útil.
Información técnica
Atributos
| Tipo | horquilla angular |
|---|---|
| Conexión 1 | 16 mm |
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,03 € Sin IVA
/ unidad
118,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días